- 2 Hytrel-Spulen, Innendurchmesser 35 mm
- Plug-in-Thermoplastmaterial 15-polig ISO 12098
- Stecker Typ N 7-polig in Aluminium DIN/ISO 1185
- Stecker Typ S 7-polig in Aluminium DIN/ISO 3731
Zur Verbindung eines Traktors mit einem 15-poligen Anschluss und einem Auflieger mit Typ N/S 7-poligen Anschlüssen (oder anders herum)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!