Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausziehbare Werkbank
Werkbankkassette mit Klemmfunktion für sicheres Arretieren der Werkbank im ausgezogenen Zustand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Belastbar bis zu 80 kg
- Holzplatte 30 mm stark, seitlich mit Schutzkante aus Stahl
- Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016
- 480 mm hoch, lichte Weite 420 mm
- Ladungssicherungsschiene unten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!