Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattwagen-Set 8.4 E-MOBILITY
Personalisierter Werkstattwagen 8.4 speziell für Arbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompakter Werkstattwagen mit sieben Schubladen in einzigartiger Ausführung
- Drei Schubladen mit thermogeformten Haltern in Karbon-Optik inklusive vieler der in der Industrie verwendeten isolierten Werkzeuge
- Mit Zubehör für die Wartung wie Warnschilder und Sicherheitsvorhängeschloss
Das Set enthält:
- 8.4 Werkstattwagen, 7 Schubladen 1 Stück
- Isolierte Steckschlüssel 3/8 Zoll Sortiment, 24-teilig/1 Stück
- VDE isolierte Schraubendreher Set PH Schlitz- und Kreuzkopf, 6-teilig/1 Stück
- VDE isolierte Schraubendreher Set TX, 6-teilig/1 Stück
- Isolierte Zange Sortiment, 4-teilig/1 Stück
- Leere Einlage für Sortiment 4.4.1 1 Stück
- PRO II LED Multi-Prüfgerät Spannungsprüfer 1.000 V IP65 1 Stück
- Elektrofahrzeug-Wartungsbereich Schild, 200 x 300 mm 2 Stück
- Schild „Nicht manövrieren“, 120 x 180 mm 2 Stück
- Hinweisschild E-MOBILITÄT, 120 x 70 mm 10 Stück
- SICHERHEITS-Vorhängeschloss 1 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!