Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattwagen Compact
Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Arbeitshöhe: 885 mm
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen
- Stabiler und ergonomischer Seitengriff
- Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm
- Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden
- Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte
- Pulverbeschichtet
- Vielfältiges Zubehörprogramm
- Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!