- 3 Fachböden im System-Format 8.4 zur Aufnahme von Schaumeinlagen für Werkzeuge
- Mit Radgehäuse
- Möglichkeit zum Befestigen von Druckluftwerkzeugen dank drehbarer Druckluftkupplung und integriertem Spiralschlauch
- Seitliches Kleinteileregal am ersten Fachboden
- Unterboden hinten offen mit 200 mm Höhe
- Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör mit Artikelnummer 0960050...
- 4 Lenkrollen mit Bremse
Geeignet für Reifengrößen zwischen 165/60 R15 und 275/50 R20 oder 275/40 R22
Einlassluftdruck max. 6 bar
Ideal für Arbeiten im Radkastenbereich, z. B. Naben, Bremsleitungen, Stoßdämpfer usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!