Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressionsprüfgerät für Benzinmotoren
Kompressionsprüfgerät mit Aufzeichnung, Motometer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
- Kompressionsprüfgerät für Benzinmotoren 3,5 bis 17,5 bar mit Schnellkupplung (komplett mit Grundplatte für Diagrammkarte), 1-teilig
- biegsame Verlängerung, 350 mm, 1-teilig
- Verlängerung, 70 mm, 1-teilig
- Verlängerung, 105 mm, 1-teilig
- Eckverlängerung 70°, 1-teilig
- Gummikonus, DN 17 mm, Konus 63°, 1-teilig
- Gummikonus, DN 21 mm, Konus 30°, 1-teilig
- Diagrammkarten 3,5 bis 17,5 bar, 100-teilig
- Anleitung, 1-teilig
- stoßfester Koffer, 1-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!