Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Koffer mit Materialbearbeitungsprodukten und PSA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Limitierte Auflage mit speziellem Aufdruck #READYFORWORK und rotem Deckel
Aus robustem Polypropylen
Mit zwei abnehmbaren Einsätzen für Kleinteile, die im Deckel integriert sind
Mit abnehmbarem Einsatz oben
Großes Werkzeughalterfach unten
Griff mit ergonomischem, rutschfestem Griff
Metallbefestigungen
Lieferumfang:
- 1x #READYFORWORK Werkzeugkoffer
- 1x POWERBLADE-Scheibe, Durchm. 115 mm
- 1x GRES PLUS-Scheibe, Durchm. 115 mm
- 2x VIBTEC SPEED MAX-Meißel mit gedrehter Spitze, 400 mm
- 2x VIBTEC SPEED MAX-Meißel, flach, 400 mm
- 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 6 x 160 mm
- 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 8 x 160 mm
- 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 10 x 215 mm
- 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 12 x 210 mm
- 25x Trennscheiben für Stahl, Durchm. 115 x 1,6 mm
- 1x Wartungsspray, 150 ml
- 1x UB-ONE-Schutzbrille, transparent
- 1x Rollbandmaß, 5 m
- 6x Paar Mek-Grip-Handschuhe, Größe 9
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!