Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Koffer mit Materialbearbeitungsprodukten und PSA

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Koffer mit Materialbearbeitungsprodukten und PSA

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Limitierte Auflage mit speziellem Aufdruck #READYFORWORK und rotem Deckel



Aus robustem Polypropylen



Mit zwei abnehmbaren Einsätzen für Kleinteile, die im Deckel integriert sind



Mit abnehmbarem Einsatz oben



Großes Werkzeughalterfach unten



Griff mit ergonomischem, rutschfestem Griff



Metallbefestigungen



Lieferumfang:


  • 1x #READYFORWORK Werkzeugkoffer

  • 1x POWERBLADE-Scheibe, Durchm. 115 mm

  • 1x GRES PLUS-Scheibe, Durchm. 115 mm

  • 2x VIBTEC SPEED MAX-Meißel mit gedrehter Spitze, 400 mm

  • 2x VIBTEC SPEED MAX-Meißel, flach, 400 mm

  • 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 6 x 160 mm

  • 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 8 x 160 mm

  • 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 10 x 215 mm

  • 2x SDS PLUS QUADRO L VARIO-Bohrer, 12 x 210 mm

  • 25x Trennscheiben für Stahl, Durchm. 115 x 1,6 mm

  • 1x Wartungsspray, 150 ml

  • 1x UB-ONE-Schutzbrille, transparent

  • 1x Rollbandmaß, 5 m

  • 6x Paar Mek-Grip-Handschuhe, Größe 9