- Aus Polypropylen und Metall
- Ganz einfacher Zugriff
- Obere Schublade mit herausnehmbarer Schale, die durch Drücken eines Knopfes leicht herausgenommen und einzeln getragen werden kann
- Schubladenschienen auf Kugellagern für Leichtgängigkeit und höhere Tragfähigkeit
- Teleskopgriff aus Aluminium für einen sichereren Halt
- Große Räder mit Reifen für bessere Manövrierbarkeit; leichtgängig, leise und stabil
- Der Fuß und die Schublade lassen sich leichter öffnen, wodurch sie zu einer Arbeitsstation mit einfachem Zugang zu allen Bereichen wird
- Für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz verfügt die obere Schublade über Löcher für ein Vorhängeschloss
- V-förmige Nuten am Deckel zum Schneiden von Materialien am Arbeitsplatz
Maximale Tragfähigkeit von bis zu 30 kg (gut verteilt)
Typ | Tiefe/mm | Breite/mm | Höhe/mm |
Schublade 1 | 310 | 497 | 363 |
Schublade 2 | 110 | ||
Schublade 3 | 292 | 324 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!