Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Koffer mit isolierten Werkzeugen
10-teilig im Koffer 4.4. Geeignet für Elektro- und Hybridfahrzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Grundsortiment isolierter Werkzeuge für die Wartung von Elektro- und Hybridfahrzeugen
Platz für zusätzliche Werkzeuge für spezielle Anforderungen
Weiches internes Werkzeughaltermodul mit Standardmaßen im Würth-Baukastensystem, kompatibel mit Werkstattwagen
Lieferumfang
- Systemkoffer 4.4.1 1 Stück
- Leeres Werkzeughaltermodul aus Schaumgummi 1 Stück
- Zebra-isolierte Kreuzschraubendreher-Zange PR 2 x 100 1 Stück
- Zebra-isolierter Kreuzschraubendreher PR 2 x 100 1 Stück
- Zebra-isolierter Schlitzschraubendreher 5,5 x 125 1 Stück
- VDE-isolierte Ratsche 3/8 Zoll in 1 Stück
- VDE-isolierte Verlängerung 3/8 Zoll, 150 mm 1 Stück
- VDE-isolierter Steckschlüssel 3/8 Zoll, Größe 8 mm, 1 Stück
- VDE-isolierter Steckschlüssel 3/8 Zoll, Größe 10 mm, 1 Stück
- VDE-isolierter Steckschlüssel 3/8 Zoll, Größe 12 mm, 1 Stück
- VDE-isolierter Steckschlüssel 3/8 Zoll, Größe 13 mm, 1 Stück
- VDE-isolierter Steckschlüssel 3/8 Zoll, Größe 14 mm, 1 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!