Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugkoffer
Dieser 91-teilige Werkzeugkoffer ist besonders für den mobilen Einsatz die perfekte Wahl.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplett mit 91 Werkzeugen
Umfangreiche Bestückung
Alle gängigen Werkzeuge in einem Koffer
Hochwertiger Koffer
- Kunststoffkoffer mit Klappverschluss
- Maße: 423 x 360 x 86 mm
Lieferumfang:
- ZEBRA Ringmaulschlüssel, 11 Teile: 8 - 22 mm
- Kombizange 180 mm
- Hammer 400 g
- Wasserpumpenzange 250 mm
- Spannungsprüfer 3,0 mm, 150 - 250 Volt
- ZEBRA 1/4 Zoll Umschaltknarre 135 mm
- ZEBRA 1/4 Zoll Kardangelenk
- ZEBRA 1/4 Zoll Verlängerung 50 + 100 mm
- ZEBRA 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz, 12 Teile: 4 - 14 mm
- ZEBRA 1/2 Zoll Umschaltknarre 250 mm
- ZEBRA 1/2 Zoll Kardangelenk
- ZEBRA 1/2 Zoll Verlängerung 125, 250 mm
- ZEBRA 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz, 19 Teile: 10 - 32 mm
- ZEBRA Schraubendreher 1/4 Zoll, 4kant
- ZEBRA Schraubendreher Schlitz, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- ZEBRA Schraubendreher PH 1, PH 2
- 1/4 Zoll Bitadapter
- Bitsortiment, 30 Teile:
1 x AW 10, 25, 30 / Innen-6kant. 3, 4, 5 mm / TX 15, 40 1 x Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x Bithalter, 51 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!