Steckschlüsselverriegelung über Drucktaste (Ratsche) oder Kugel-Feststellschraube (an Verlängerungen und T-Schlüssel)
Kunststoffisolierung gemäß IEC 900 und EN 60900
Lieferung im Kunststoffkoffer
Zur korrekten Befestigung nur in den folgenden Kombinationen verwenden:
- Verlängerung 125 mit Ratsche, Sechskanteinsätze oder Einsätze für Innensechskantkopf
- Verlängerung 250 mit Ratsche und Sechskanteinsatz
Lieferumfang: 12-teilig
- Ratsche
- Verlängerung 125 mm
- Verlängerung 250 mm
- T-Schlüssel
- Schlitz-Schraubendreher 3,5 mm
- Steckschlüssel 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten.
Die Werkzeuge nicht verwenden, wenn sie nicht ordnungsgemäß miteinander verbunden sind oder wenn die Isolierschicht beschädigt ist.
Konform mit: IEC 900
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!