Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Whiteboard
Die magnetische Schreibtafel bietet mit ihrer glatten und magnetischen Oberfläche die optimale Organisationsplattform für Notizen und Dokumente in Werkstatt und Büro.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Glatte und magnetische Oberfläche
- Kurz- und langfristige Notizen können aufgeschrieben und rückstandsfrei wieder abgewischt werden.
- Mit Magneten und magnetischen Kennzeichnungstaschen können Dokumente und Informationen dauerhalft angebracht werden.
Oberflächenqualitäten für unterschiedlichen Einsatz
- Lackierte Oberflächen eignen sich für kurzfristige Notizen, emaillierte Oberflächen für dauerhafte Notizen.
- Die emaillierte Oberfläche ist besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche. Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt.
Reinigung
Trocken abwischbar, regelmäßige Reinigung mit empfohlenen Würth Reinigungsmittel.
Befestigung
Leichte Montage und nach dem Aufhängen mit speziellem Exzenter-Element bis zu 6 mm bequem nachjustieren.
Qualitätsprodukt
Hergestellt in Deutschland
Für eine dauerhafte, optimale Nutzung wird eine regelmäßige Reinigung mit dem Würth Reinigungsmittel empfohlen. Verwenden Sie nur trocken abwischbare Whiteboard-Marker, keine Permanent-Marker.
Zur kurzfristigen oder dauerhaften Präsentation von Notizen oder Ausarbeitungen betrieblicher Themen sowie zur Visualisierung von Informationen und wichtigen Dokumenten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!