Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkel-Magnet
Magnetischer Winkelfixierer für schnelles Halten und Fixieren bei Schweiß- und Lötarbeiten sowie als Montagehilfe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Winkelgenaues Zusammenfügen von flachen, gebogenen und runden Metallbauteilen
- Ersetzt den „zweiten Mann” bei der Montage und spart dadurch Arbeitszeit und Kosten
- Einfaches Entfernen durch seitliches Abkippen
- Der magnetische Winkelfixierer bietet folgende Winkel an: 30°, 45°, 75° und 90° (siehe Abbildung). Weitere Möglichkeiten: 105°, 120° und 180°
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!