Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Winkel-Magnet
Winkel-Magnet - 1
Winkel-Magnet - 2
Winkel-Magnet - 3
Winkel-Magnet - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkel-Magnet

Magnetischer Winkelfixierer für schnelles Halten und Fixieren bei Schweiß- und Lötarbeiten sowie als Montagehilfe

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Winkelgenaues Zusammenfügen von flachen, gebogenen und runden Metallbauteilen

  • Ersetzt den „zweiten Mann” bei der Montage und spart dadurch Arbeitszeit und Kosten

  • Einfaches Entfernen durch seitliches Abkippen

  • Der magnetische Winkelfixierer bietet folgende Winkel an: 30°, 45°, 75° und 90° (siehe Abbildung). Weitere Möglichkeiten: 105°, 120° und 180°