- Für die Wandmontage einer Endeinrichtung mit 90° (z. B. für ein Urinal) ohne Unterschied in der Tiefe
- M5-Innengewinde zur Befestigung des Terminals ohne Mutter in verschiedenen Positionen (um 45° drehbar)
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!