Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckbefestigungsplatte 170
Eckbefestigungsplatte mit Armierung zur Verbindung von Bauholzelementen mit Bauholz-, Beton- und Aluminiumstützen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus galvanisch verzinktem Stahl S250GD + Z275
- Die erhöhte Höhe der Rückenlehne ermöglicht den Einsatz mit Betonsteigungen auf den Fundamentplatten. Ermöglicht auch den Einsatz einer großen Anzahl von Schrauben oder geschlitzten Nägeln und somit eine höhere Durchflussrate
Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß Norm EN 1995-1-1
Verbindungselemente:
- Ankernägel 4,0 x 40 mm
- Zur Befestigung an Beton werden Metall-Fixanker W-BS oder W-FAZ oder chemische Fixanker WIT-UH 300/WIT-PE 500/WIT-WM 250 empfohlen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!