Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelmesser Winkeltronik
Elektronisches Winkelmessgerät mit 2 Libellen und Digitalanzeige
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Anzeige und intuitiven Bedienelemente
- Schnelles Ablesen mit höchster Genauigkeit mit der digitalen Anzeige mit einer Teilung von 0,1°
- Keine verfälschten Maße durch schräges Anlegen aufgrund 1 Libelle in horizontaler und 1 Libelle in vertikaler Richtung
- Gute Auflage und hohe Flexibilität durch große Schenkellänge
- Handlich da bei Nichtgebrauch die Schenkel ineinander greifen und verstaut sind
- Keine unnötige Energieverschwendung durch die Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lange Akkulaufzeit mit 4 Batterien, um unterbrechungsfreies Arbeiten zu gewährleisten
- Robustes Design in auffälliger roter Farbe
Der Winkelmesser kann in verschiedenen Arbeitsbereichen genutzt werden, wie bei Baustellen, in der Montage, bei Konstruktionen, in der Holzverarbeitung, im Maschinenbau oder auch in der Metallverarbeitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!