- Beim Festziehen von Schrauben in Motoren, insbesondere in Zylinderköpfen, Schwungrädern, Hauptlagern und Kolbenstangenköpfen, wird das System genutzt, das nur Drehmomentschlüssel einsetzt. Die Handbücher für kürzlich konstruierte Fahrzeuge enthalten eine Winkelsteuerung. Technisch gesehen erweist sich ein einfaches Anziehen mit einem Drehmomentschlüssel als unzureichend, um einen erheblichen Einfluss des Reibungskoeffizienten auf den Schraubenschlüsselwert zu haben. Das Winkelsteuerungssystem besteht aus der endgültigen Verriegelung der Schrauben mit einem Winkelmesser, der ihre tatsächliche Drehung überprüft. Die Nutzung des Drehmomentschlüssels ist daher auf ein einzelnes Nachziehen bei einem niedrigen Anzugsmoment beschränkt.
Drehen Sie die Schraube zunächst mit dem Drehmomentschlüssel um einen bestimmten Wert und setzen Sie dann den Winkelmesser zwischen dem Schlüssel und Operationswerkzeug ein.
Positionieren Sie den Magneten/die Welle auf dem nächsten Befestigungspunkt des Motors.
Drehen Sie die Scheibe, bis der Index senkrecht zum gewünschten Winkelwert steht.
Wenden Sie den Messwert auf das Werkzeug an und erreichen Sie den Nullwert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!