Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelscheibe 45° Rundloch
Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall/Holz-Anschlüssen mit ASSY Senkkopfschrauben.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Metallzuglaschen mit der Stärke 2-3 mm
- Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSY Schrauben
- Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnen Blechen
- Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Loch- oder Langlochbohrung in der Metallplatte
- Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung
- Material: Stahl blau passiviert (A3K)
- Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.
ETA-11/0190
Ideal zur Befestigung von metallenen Zugblechen (2-3 mm) im Innen- und Feuchtbereich mit ASSY 4 CSMP bzw. ASSY 3.0 oder ASSYplus VG 4 Senkkopfschrauben Durchmesser 8 mm aus Stahl.
Die Winkelscheibe 45° ist passgenau mit Kontakt am im vorderen Bereich des Fräsloches einzubringen. Zur Vermeidung einer Anhebung der Winkelscheibe bei der Verschraubung mit ASSYplus VG Schrauben ist eine Pilotbohrung in der Tiefe von 4xd zu empfehlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!