Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 8-115 Light-S 850 Watt
Handlicher 850 Watt Winkelschleifer mit geringem Griffumfang. Ideal für dünne Schnitte und Feinschliff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit ist ideal für leichte Trennarbeiten bis 0,8 mm, sowie leichte Entgratungsarbeiten
- Geringer Griffumfang ermöglicht ermüdungsarmes & komfortables Arbeiten durch geringen Griffumfang von 175 mm im vergleich zum Vorgänger (190 mm)
- Erheblich geringere Verletzungsgefahr dank Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare und verdrehsichere Schutzhabe
- Rückseitige Lufteinlässe verhindert das Schließen der Lufteinlässe mit der Hand und verbessert so die Kühlung des Winkelschleifers
exakte Schnitte in dünne Materialien (bis 0,8 mm), feine Schleifarbeiten zum Nacharbeiten, Blechbearbeitung bis 0,2 mm, Thekenbau, Einhausung, leichte Entgratungsarbeiten (empfohlen: drehzahlreguliert!), Nachbearbeitung bei Plattenüberständen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!