Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschraubendreher-Satz mit Federring
Mit Kugelkopf, extra lange Ausführung mit Festhaltering, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion, 9-teilig.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
- Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel bis zu 25°
- Kunststoffhalter mit Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters
- Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Federstahlring
- Dank hochfestem Federstahlring, hält die Schraube in jeder Lage perfekt fest
- Ab Größe 3 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!