Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelplatte ABR255SO
Winkelplatte mit Verstärkungen und vergrößertem vertikalen Flansch für Scher- und Zugkräfte. Ideal zur Befestigung von Holzkonstruktionen auf Betonoberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus galvanisch verzinktem Stahl S 250 GD + Z 275
- Serviceklasse 1 und 2 gemäß Norm EN 1995-1-1
- Hohe Scher-, Zug- und Kippfestigkeit
- Optimierte Nagelmuster zur Befestigung von Holzelementen mit Ausgleichsschichten bis 100 mm
- Optimierte Lochanordnung zur Erleichterung des Einsatzes von Druckluft-Nageleinsetzmaschinen
Geeignet für Verbindungen in Holzkonstruktionen, insbesondere für:
- Massiv- und Schichtholz
- XLAM Platten (CLT)
- Furnierschichtholz (LVL)
Befestigungsteile:
- ASSY 4 JH Schrauben für Tischlereiwaren 5,0 x 40 oder 5,0 x 50 mm
- Ankernägel 4,0 x 50 mm oder 4,0 x 60 mm
- Dübel zur Befestigung auf Beton Durchmesser 12: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 mit Gewindestange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!