Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder TYP A
Der Verbindungswinkel vom Typ A ohne Verstärkung ist ideal für hochwertige tragende Holz-Holz- und Holz-Stahl-Verbindungen. Allgemein geeignet für Standardverbindungen von Holzteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerverzinkte Bleche auf beiden Seiten (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]) gemäß EN 10346:2009
- Zur Anwendung in den Nutzungsklassen 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Die Zugspannung im rechten Winkel zur Faserrichtung der verbundenen Balken muss gegebenenfalls separat geprüft werden. Die Zugspannung im rechten Winkel zur Faserrichtung kann mit ASSYplus VG Vollgewindeschrauben verstärkt werden. Spezifikationen ETA-09/0355 beachten
Für tragende Verbindungen von Holzbalken an Holz oder Stahl, z. B. Verbindungen von Balken-Balken, Pfette-Balken, Platte-Träger und Querträger-Stütze, oder um Balken in Position zu halten
Geeignete Verbindungselemente:
Gerippter Nagel gemäß EN 14592: 4,0 × 60-100 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!