Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll und Zebra-Zangenset
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Im ORSY 4.4-Hartkoffer, Größen 371x270x87
Das Set enthält:
- 1x Kombizange 180 mm
- 1x Kabelschneider 160 mm
- 1x Flachrundzange 210 mm
Steckschlüsseleinsätze und Zubehör 1/4 Zoll:
- Umschaltknarre;
- Verlängerung 100 mm;
- Verlängerung 150 mm;
- Kardangelenk;
- Innensechskant: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- Steckschlüsselhalter mit Griff 1/4 Zoll Zebra
- Verbindungshülse
- Bits: PR1, 2, 3, 4, 5, 6 mm; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40–5,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!