Zentralverschluss für seitlich montierte Schubladenmodule
Anwendung rechtsseitig
Zylinderlänge 21 mm
Hub 13 mm
Für Schienen mit einer Seitenlänge von 12,5 mm
600 mm-Set für 4 Schubladen bestehend aus:
- Treibriegelstange 600 mm
- 4 Sicherungsstifte
- 2 Bügelschellen zur Stangenführung
- 1 Nickel-Zylinderschloss 16 x 21 mm
- 1 Nickel-Rosette pro Zylinder
- 4 rechtwinklige Schließbleche
1000 mm-Set für 5 Schubladen bestehend aus:
- Treibriegelstange 600 mm
- 5 Sicherungsstifte
- 2 Bügelschellen zur Stangenführung
- 1 Nickel-Zylinderschloss 16 x 21 mm
- 1 Nickel-Rosette pro Zylinder
- 5 rechtwinklige Schließbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!