- Ringe zur Verhinderung der Ausbreitung von Streuströmen speziell bei dielektrischen Befestigungen
- Die beiden Ringe, ein Durchsteckring und ein Endring, verhindern, dass die Gewindestange mit den Bewehrungsstäben im Beton in Kontakt kommt, und beschränken so die Stromübertragung.
- Schnelles und praktisches System
- Das Loch kann mit einer Betonbohrspitze oder einem diamantbeschichteten Bohrkopf gebohrt werden.
- Vor- oder zugeschnittene Bewehrungsstäbe
- Hochwertiger Kunststoff, HDPE (hochdichtes Polyethylen) mit guten mechanischen Eigenschaften
- Quick-Clip-Befestigung
- Innengewinde für Haftung am Stab, Rippen an der Außenseite zur Erleichterung des Harzabflusses bei der Installation
Von RFI (italienische staatliche Eisenbahngesellschaft) genehmigtes System
Mit Zwischenringen für die dielektrische Verankerung verwenden.
Verankerungssystem mit starker elektrischer Isolierung
Für jede Gewindestange sollten zwei Ringe verwendet werden: Der Durchsteckring sollte bei etwa 2/3 der Stablänge auf den Stab aufgesteckt werden. Der Endring sollte am unteren Stabende angebracht werden.
Die Verankerung gemäß den Anweisungen der Produktinformationen von WIT-PE 500 durchführen und die Ringe vor dem Einsetzen in das Bohrloch am Stab anbringen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!