Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zinkschutzmittel
Kaltgalvanisierung mit Zinkkonzentration
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einzelkomponente, gebrauchsfertig
- Haftet stark auf metallischen Oberflächen, bildet eine Schutzbarriere gegen Rost und Korrosion
- Schützt Schweißnähte auf verzinkten Oberflächen/eisenhaltigen Materialien, die in geschlossenen oder offenen Räumen gelagert werden
- Ergibt einen beständigen, rissfreien Film, der überstreichbar ist
- Gute elektrische Leitfähigkeit
Korrosionsschutz
- Verbesserter Dauerschutz gegen Verwitterung
- Mit hoher Beständigkeit gegen Salz und Wasser, ideal für Orte mit starker Oxidierung
- Gute Deckung und Haftkraft, schützt Schweißnähte, Tore und alle Gegenstände, die Korrosion ausgesetzt sind
Schnelles Trocknen
Eine dünne Beschichtung ist ausreichend, um eine gut abdeckende Schutzschicht zu erreichen
Ideal für Eisen, Stahl, Aluminiumoberflächen, einschließlich Industrieanlagen, Metallstrukturen, Profile, Produktion, Platten, Bleche, Zäune
Die zu behandelnde Stelle sollte sauber und trocken sein. Schütteln Sie den Behälter gut und tragen Sie das Produkt mit sehr leichten Wischbewegungen auf, die den Behälter ca. 25 cm von der Oberfläche halten. Für optimale Ergebnisse tragen Sie zwei Schichten des Produkts auf. Wenn Sie fertig sind, drehen Sie den Kanister um und sprühen Sie, bis Luft austritt, wodurch Zinkrückstände aus dem Ventil entfernt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!