Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zinkschutzmittel METAL LIGHT ZINC
Schutzmittel, zink- und aluminiumbasiert, für alle metallischen Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schützt vor Korrosion
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Laugen
- Sehr gute Abdeckung – schnell trocknend
- Ähnliches Erscheinungsbild wie beim Originalschutz
- Kombination aus Zink und Aluminium
- Erweiterter langlebiger kathodischer Schutz gegen Wetter
- Schützt alle metallischen Oberflächen vor Korrosion
- Guter Widerstand gegen Wasser
- Gute elektrische Leitfähigkeit, geeignet zum Punktschweißen
- Kein Staub sobald vollständig getrocknet
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken sowie fett-, öl- und staubfrei sein. Kanister vor Gebrauch gut schütteln. Sprühabstand ca. 25–30 cm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!