Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zuganker HTA
Ein- oder zweiteiliges hochtragendes Zugankersystem zur Fußpunktverankerung von Holzelementen in Holz, Stahl oder Betonuntergründen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Kompakte Bauweise mit kleiner Fußplatte für beengte Platzverhältnisse
- Indirekte Befestigung (max. 26mm) über eine Zwischenschicht (z.B. OSB)
- Extra lange Rückenplatte zur optimalen Platzierung der notwendigen Anzahl von Schrauben bzw. Nägel unter Einhaltung der erforderlichen Randabstände am Holzständer
- Beidseitig 12 µm stark feuerverzinkte Bleche (S355 MC + Fe Zn 12c) nach EN 10025-2:2004 der Stärke 3,0 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
Dübelbefestigung: Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Hinweise: |
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
Fußpunktverankerung von Stützen, Pfetten, Holzrahmenkonstruktionen oder Massivholzelementen
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100mm
- ASSY 3.0 Balkenschuhschraube nach ETA-11/0190 oder nach EN 14592
- Bolzen nach Herstellerspezifikation
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Der Zuganker HTA müssen mit Unterlagscheibe oder massiven Druckplatten für HTA Zuganker befestigt werden.
- Fussplatte 60x60mm = Unterlegscheibe 30x3 oder Grundplatte t = 10 mm
- Fussplatte 80x80mm = Unterlegscheibe 37x3 oder Grundplatte t = 20 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!