Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeschnittenes Alu/Butylband
Zur Abdichtung von Elementen, die unter dem Dach herausragen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Beständig
Das Butyl-Klebeband ist mit einer verstärkten Aluminiumfolie kaschiert und somit UV- und witterungsbeständig.
Zuverlässig
Gewährleistet eine perfekte und langlebige hermetische Abdichtung
Ausziehbar
Dank der speziellen Aluminiumkaschierung lässt sich das Band um mehr als 60 % verlängern und perfekt an jede Art von Untergrund anpassen.
Universell
Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Produkt ideal für die Abdichtung fast aller von der Dachfläche herausragenden Elementen.
Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und losen Partikeln sein
Poröse und saugfähige Untergründe sollten mit einer geeigneten Butyl-Grundierung (Primerspray 500 ml) vorbehandelt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!