Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD
Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Prüfmittel mit höchster Sicherheitsstufe
(CAT IV 1000 V)
Keine Voreinstellung, intuitive Bedienung
Automatische Prüfbereichswahl
Anzeige von Spannungen ab ca. 45 V/AC und 110 V/DC:
- Mit Batterien: Optische und vibrierende Warnung
- Ohne Batterien: ELV-LED zeigt das Anliegen einer Spannung
FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten
Zuschaltbare Last per Taster ermöglicht das gewollte Auslösen des FI-Schalters, sodass auch der Schutzleiter geprüft werden kann.
Schraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter
- Verbesserter Halt in der Sicherheits- Steckdose und CEE-Steckdose
- Für schmale Prüföffnungen geeignet
Stromsparend
Automatische Ausschaltvorrichtung
Prüfungen ohne Fingerkontakt ermöglichen das Tragen kompletter Schutzkleidung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!