Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/4 Zoll Zylinderkopfschlüssel CV
In Kraftausführung ohne Fase zur Demontage und Montage von Zylinderkopfschrauben bei Nutzfahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mercedes-Benz, MAN
- 1952001029: Man Modell M2000 und Bus mit Motor B08
- 1952001030: Man Modell F8,F90,F2000 und Busse mit Motor D25/D28 TGA
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!