Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben ZEBRA PIAS
Mit Flanschkopf zur Befestigung von geschlitzten Kanälen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schrauben mit AW-Antrieb
- Dieses Befestigungssystem aus geschlitzten Kanälen auf elektrischen Schalttafeln spart viel Zeit
- Damit die Montage der Norm IEC 23-22 entspricht (alle Elemente müssen isoliert oder mit Isoliermaterial abgedeckt sein), wird empfohlen, eine Schraubenkappe anzubringen. Es ist mit Isoliermaterial abgedeckt, das verhindert, dass scharfe Kanten die Kabeloberfläche beschädigen können
- Der Flanschkopf verteilt den Oberflächendruck über einen größeren Bereich, wodurch Schäden am Material verhindert werden
- Gewinde entspricht DIN 7970
Standard IEC 23 - 22 - Paragraph 2.2.05: Kanalbefestigungen müssen ISOLIERT ODER MIT ISOLIERMATERIAL UMHÜLLT SEIN und dürfen keine scharfen Kanten aufweisen, die die Verkabelungen beschädigen könnten
Bauen Sie den AW20 L 25 mm 1/4 ein, der in jeder Packung enthalten ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!