Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz und Dichtscheibe piasta®
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl und Dichtscheibe mit Kreuzschlitz H. Zum Befestigen von Wellprofilblechen (76/18) aus Aluminium und Stahl in Stahl ≤ 3 mm im nicht zugelassenen Bereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Die Schraube mit der Dichtscheibe ∅ 14 mm, 3 mm EPDM eignet sich insbesondere für die Befestigung von Wellprofilen (z.B. 18/76)
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!