Profilo in alluminio Tipo A
Profilo telaio in alluminio, tipo A
PROFILO ALL.NAT. TYPA 26.8X3000MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fresata
- Nessuna necessità di forare o fresare i profili
- Dimensioni dei telai variabili con semplice taglio a 45°
Calcolo delle dimensioni del vetro:
Dimensioni esterne telaio - 43 mm
Guarnizione per la copertura della fresata
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Calcolo delle dimensioni del vetro: Dimensioni esterne dei profili per ante – 43 mm
Materiale | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Lunghezza | 3000 mm |
Larghezza | 26,8 mm |
Altezza | 20,6 mm |
Per lastre di vetro | 4 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.