Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto con apertura a farfalla

Rivetto a strappo TP alluminio con anello tenuta
RIVETTO-FARFAL-ALU-ROND-GOMMA-5,2X17,5

Cod. art. 0914052175

EAN 4045989881635

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto con apertura a farfalla

Cod. art. 0914052175

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Interamente in alluminio: boccola in AlMg5, chiodo in AlCu4Mg1

  • Con rondella di ammortizzazione dilatazioni in neoprene

  • Grazie alla particolare conformazione e alla presenza della porzione di chiodo su tutta la lunghezza della boccola, il rivetto è ideale per fissaggi di materiali teneri o fragili garantendo resistenze meccaniche più elevate rispetto a rivetti tradizionali
Indicazione

Per garantire la massima prestazione del fissaggio raccomandiamo l’utilizzo dell’ugello speciale



Se non viene rispettato rigorosamente lo spessore serrabile, non è garantita la tenuta stagna



Per applicazioni su lamiere sottili bisogna verificare la tenuta meccanica della stessa – potrebbe essere sensibilmente inferiore al carico di rottura del rivetto indicato in tabella



Carichi minimi di rottura * / N: a trazazione / a taglio * Prove eseguite secondo DIN EN ISO 14589

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per fissaggi su materie plastiche, lamiere sottili in alluminio (p. es. lamiere grecate o la lamiera superiore di pannelli Sandwich), compositi e pannelli semi compatti



Particolarmente indicato per il fissaggio di staffe per pannelli fotovoltaici su lamiere grecate, assemblaggi plastici del settore automobile, edile e navale, ecc.

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

5,2 x 17,5 mm

Spessore serrabile min/max

0,5-4,8 mm

Diametro testa (dk)

11,7 mm

Altezza testa (k1)

3 mm

Carico di rottura a taglio

2900 N

Carico di rottura a trazione

1900 N

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Alluminio

Finitura boccola

Liscio

Finitura mandrino

Grezzo

Diametro foro

5,3 mm

Tipo testa

Testa tonda

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ugello per rivettatrice

UGELLO-SPECIALE-P/RIV-FARFALLA-5,2

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche