Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta
RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Rondella di sicurezza a norma DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite con carico laterale e vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.
Resistenza alla corrosione:
Formazione di ruggine rossa non prima di 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C)
Funzione:
Bloccaggio altamente sicuro grazie alla coppia di rondelle di sicurezza dotate di cunei su un lato e zigrinatura sull'altro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.
Vantaggi:
- Facilità di installazione e rimozione (le rondelle di sicurezza a cunei sono già incollate a coppie)
- Sistema antisvitamento collaudato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso tensionamento
- Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche quando si utilizzano lubrificanti
- Riutilizzabile più volte senza perdita di qualità
- Non danneggia le superfici
- Può essere utilizzata anche con viti ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e con i dadi corrispondenti
- Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)
- Con superficie di contatto ampia o stretta
Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.
Caratteristiche tecniche(X)
Produzione di veicoli, ingegneria meccanica, fabbricazione di utensili pneumatici ed elettrici, attività di miniera, produzione di macchine agricole, impianti di miscelazione, sistemi ed impianti di trasporto
![]() | |
Diametro interno (d1) | 4,4 mm |
Per filettatura vite | M4 |
Per filettatura (sistema imperiale) | #8 |
Diametro esterno (d2) | 7,6 mm |
Spessore (h1) | 1,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 485 HV |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Durata protezione anticorrosiva | 600 h |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Stretto |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |