Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-6

Cod. art. 0401780006

EAN 4046778787466

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

Cod. art. 0401780006

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rondella di sicurezza a cunei: previene con efficacia l'allentamento dei collegamenti a vite con vibrazioni e carico laterale e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.

Informazioni generali:


Rondella di sicurezza a norma DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite con carico laterale e vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.



Resistenza alla corrosione:


Formazione di ruggine rossa non prima di 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C)



Funzione:


Bloccaggio altamente sicuro grazie alla coppia di rondelle di sicurezza dotate di cunei su un lato e zigrinatura sull'altro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.



Vantaggi:


  • Facilità di installazione e rimozione (le rondelle di sicurezza a cunei sono già incollate a coppie)

  • Sistema antisvitamento collaudato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso tensionamento

  • Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche quando si utilizzano lubrificanti

  • Riutilizzabile più volte senza perdita di qualità

  • Non danneggia le superfici

  • Può essere utilizzata anche con viti ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e con i dadi corrispondenti

  • Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)

  • Con superficie di contatto ampia o stretta
Indicazione

Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Produzione di veicoli, ingegneria meccanica, fabbricazione di utensili pneumatici ed elettrici, attività di miniera, produzione di macchine agricole, impianti di miscelazione, sistemi ed impianti di trasporto

Diametro interno (d1)

6,5 mm

Per filettatura vite

M6

Diametro esterno (d2)

10,8 mm

Spessore (h1)

1,7 mm

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

485 HV

Superficie

Argento zinco lamellare

Durata protezione anticorrosiva

600 h

Conformità alla normativa RoHS

Sì

Esecuzione

Stretto

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche