Saldatrice inverter WWS 200-P POWER
Saldatrice inverter WWS 200-P Power
SALDATRICE-INVERTER-(WWS 200-P POWER)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
P.A.WTM (Precision Aluminum Welding)
Nuovo controllo intelligente dell’arco di saldatura su spessori molto sottili da 1 a 2 mm
ST - ARCTM
Controllo intelligente del processo Short Arc, in grado di gestire automaticamente tutte le variazioni che intervengono nel bagno di saldatura stesso. Il risultato è un arco corto, concentrato, stabile al 100% e una saldatura più fredda
Pulsazione
La pulsazione sinergica preimpostata dal programma aiuta l’operatore nella saldatura di materiali come l’alluminio
Processi di saldatura
- saldatura MIG/MAG
- saldatura MIG/MAG pulsato
- saldatura ad elettrodo MMA
- saldatura TIG DC Lift start
- saldobrasatura
- CuSi3
Materiali saldabili:
- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile
- ghisa
- alluminio e leghe di alluminio
Utilizzare tassativamente motogeneratori con potenza generatore min. di 7 KW stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l’accensione e la stabilizzatrice del motogeneratore
Per evitare anomalie durante la saldatura utilizzare eventuali cavi di prolunga con una sezione di min. 25 mm2
Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti (MMA) in continuo fino a Ø 3,25 mm e per brevi periodi fino a Ø 4 mm
Non salda l’alluminio a TIG, ma solo con procedimento MIG MAG
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 240 V |
Fili per saldatura | Acciaio, diametro 0,6-1,0 mm |
Corrente min/max | 15-200 A |
Durata di attivazione alla corrente max (40°C) | 83 % |
Corrente max | 200 A |
Rullo d'avanzamento filo per acciaio | 1 mm |
Lunghezza cavo | 3000 mm |
Diametro filo in dotazione | 1 mm |
Spessore materiale saldabile | Acciaio, fino a 10 mm |
Lunghezza | 500 mm |
Peso dispositivo | 19,5 kg |
Larghezza | 250 mm |
Altezza | 390 mm |
Rullo d'avanzamento filo per acciaio inossidabile | 1 mm |
Classe di protezione IP | IP 23 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.