Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Silicone acetico universale

Silicone acetico universale
SILICONE ACETICO UNIV. BIANCO 310ML

Cod. art. 0892570002
EAN 4050641809476

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per medie prestazioni
  • Ottima stabilità, elasticità permanente ad alte e basse temperature. Buona adesione sulla maggior parte delle superfici porose

  • Senza Primer: vetro, alluminio (grezzo, verniciato, anodizzato), tutti i tipi di metallo, ceramica glassata, legno e molti tipi di plastica

  • Con Primer: calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pietra, pietra calcarea, Clinker, mattoni, gesso, intonaco

  • Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
Indicazione

Informazioni importanti


Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP



Limitazioni nell’utilizzo:


Non è sovraverniciabile, ne idoneo per sigillature in immersione. Durante l’indurimento la massa sigillante libera una piccola quantità di acido acetico che può irritare gli occhi e le muscose. Aerare bene l’ambiente di lavoro. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico



Dimensionamento del giunto:


L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Prodotto a norma UNI EN ISO 11600



Dichiarazione di prestazione DOP testato secondo EN 15651 - parte 1-2-3

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sigillatura di giunti di dilatazione e di raccordo, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature. Sigillatura di vetro, vetrocemento, piastrelle in ceramica smaltate, accessori per bagno

Istruzioni

Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite ed asciutte. I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con l’apposita prespalmatura di Primer per silicone Würth. Rispettare le dimensioni del giunto. Evitare l’adesione su tre fianchi. Estrudere il sigillante senza introdurre aria durante il riempimento del giunto. Lisciare entro 5 minuti dall’applicazione con il Lisciante speciale Würth, e l’apposita spatolina



Limitazioni nell’utilizzo


Non è idoneo per l’utilizzo su superfici come ad es. marmo, granito, quarzite, calcestruzzo, fibrocemento e malta. L’acido acetico emesso dal silicone durante la reticolazione può portare alla corrosione delle superfici metalliche non trattate! Non idoneo per la costruzione di acquari

Contenuto

310 ml

Base chimica

Siliconi Sauer (sistemi di acetato)

Colore

Bianco

Allungamento massimo d'esercizio

25 %

Durezza Shore A

15

Temperatura di lavorazione min/max

5 al 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-50 al 180 °C

Tempo di filmazione min

15 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

3,5 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa

Allungamento a rottura min

600 %

Proprietà fungicida

No

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mese

Condizioni per densità

0,96 g/cm³ / a 20°C

Densità

0,96 g/cm³

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Primer per silicone

PRIMER PER SILICONE 500ML

Primer universale per migliorare l'adesione dei sigillanti siliconici su superfici assorbenti e non
Lisciante speciale per siliconi

LISCIANTE SPECIALE PER SIGILLANTI 5L

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche