Spazzola a lunga durata di sicurezza Acciaio, unito al codolo
Spazzola di sicurezza a lunga durata
SPAZZOLA CIRC.LEGATA CON PLAST.63MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessuna rottura prematura dei fili
- La larghezza delle setole rimane costante durante la lavorazione grazie alla spazzola circolare con filo trattenuto in una ghiera in plastica
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Maggiore sicurezza grazie alla prevenzione della rottura prematura del filo
- Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Caratteristiche tecniche(X)
- Per rimuovere ruggine, vernice, corrosione, ecc.
- Pulizia dei cordoni di saldatura
- Per irruvidire la gomma
Diametro x larghezza utile x diametro albero (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Materiale del filo | Acciaio |
Superficie | Ottonato |
Esecuzione | Ondulato, confezionato in plastica |
Numero di giri max | 10000 G/min |
Norma EN | 1083-2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.