Tappo di protezione per ponteggio
Tappo di protezione per estremità tubo
TAPPO DI PROT.PER TUBI DIAM.INT. 5CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per le estremità dei tubi per ponteggi
- Montaggio e smontaggio facile e veloce
- Riutilizzabile
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all’invecchiamento
Per un montaggio sicuro e permanente è consigliabile fissare i gusci di protezione ai tubi per ponteggi con delle fascette in nylon Würth
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Plastica |
Colore | Rosso |
Peso prodotto (per pezzo) | 19 g |
Lunghezza | 45 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.