Tassello in ottone
Tassello in ottone
TASSELLO-IN-OTTONE-M14-18X42
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie zigrinata per una buona presa
- L'avvitamento di una vite/barra filettata con una filettatura metrica provoca l'espansione e l'ancoraggio del tassello al substrato
- Resistente alla corrosione
- Bassa profondità di ancoraggio
- Distanza dal bordo e interasse minimi
- Adatto per il montaggio passante e non passante
- Applicabile senza utensile di posa
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per fissaggi secondari in ambienti interni ed esterni
- Per fissaggi in calcestruzzo e mattoni pieni
- Per fissaggi distanziati in abbinamento a barra filettata
Diametro interno | 14 mm |
Lunghezza tassello (l) | 42 mm |
Profondità di posa (h s) | 42 mm |
Profondità foratura (t) | 50 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 18 mm |
Distanza interasse (a) | 100 mm |
Distanza bordo (a r) | 100 mm |
Spessore componente minimo (d) | 150 mm |
Diametro foro elemento costruttivo (d com) | 15 mm |
Altezza di fissaggio max (d a) - condizione | In base alla lunghezza della vite |
Diametro esterno | 18 mm |
Diametro tassello [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Dati sulle prestazioni | ||||||||
Carico di trazione consigliato | Calcestruzzo≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
Mattone pieno | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Mattone pieno in arenaria | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Carico trasversale consigliato | Calcestruzzo≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
Mattone pieno | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Mattone pieno in arenaria | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.