Tassello in plastica per serramenti W-RD
Tassello per serr. in plast., W-RD senza bordino
TASSELLO W-RD BIANCO S/BORDINO 6X60
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio passante
- Il corpo del tassello non si muove durante l'installazione grazie alla bassa coppia di serraggio da applicare richiesta e all'espansione dolce
- Elevata sicurezza antirotazione
- Espansione in 4 direzioni, elevate capacità portanti
- Migliore trasferimento del carico: Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
- L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Privo di alogeni e siliconi
- Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e 80 °C
Dati prestazionali determinati nel laboratorio di prova Würth
- I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
- Lunghezza della vite = lunghezza del tassello + 1x Ø della vite + spessore elemento da serrare
- Utilizzare viti per legno o truciolari SENZA punta ottimizzata (non utilizzare la punta con controfiletto, col filetto anello o la punta autoforante)
Dati prestazionali determinati nel laboratorio di prova Würth
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Facile da installare
Cemento e muratura in mattoni pieni e forati.
Idoneo per il fissaggio ad esempio di appendiabiti, bastoni per tende, mensole, armadietti a muro, specchi, cornici, fermacavi, interruttori elettrici, lavandini, listelli in legno, profili in metallo, staffe angolari, profili, cartelli, ecc.
Materiali di base
Cemento standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero)
Temperature di montaggio
Temperatura del materiale di base: ≥ 20 °C, temperatura del corpo del tassello: ≥ 0 °C
In ambienti umidi o all'esterno utilizzare in accoppiamento con viti in acciaio inox
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 60 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 10 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 6,5 mm |
Diametro vite | 5 mm |
Profondità foratura (h 0) | 60 mm |
Profondità foratura (h 1) | 60 mm |
Dati sulle prestazioni | ||||||
Diametro tassello [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Profondità di ancoraggio hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Carico ammissibile1) (carico di trazione, di taglio e di trazione diagonale a ogni angolo) | Calcestruzzo | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Mattone pieno Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Mattoni e blocchi pieni in calcestruzzo di peso normale EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Mattoni e blocchi pieni in cemento leggero EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Mattone forato in verticale HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) I carichi raccomandati sono stati ottenuti con la vite per tassello a testa piana svasata a norma DIN 97. |
Valori caratteristici | ||||||
Calcestruzzo | Interasse | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distanza dal bordo | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Spessore minimo del supporto | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Muratura | Interasse | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Distanza dal bordo | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Spessore minimo del supporto | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Diametro foro nominale2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Profondità del foro | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Profondità di ancoraggio3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) I carichi raccomandati sono stati ottenuti con la vite per tassello a testa piana svasata a norma DIN 97 (art. n. 0157 0. …). 2) Se il foro viene creato nel mattone forato con azione a percussione e martello, la resistenza sarà ridotta. 3) I tasselli devono essere posizionati in modo tale che la parte divaricante sia ancorata nel setto della pietra. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.