Tubo in alluminio
Tubo pneumatico
TUBO IN ALLUMINIO DIAM. 20MM LUNG.4M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema innovativo con raccordi automatici in ottone nichelato e tubi in alluminio per una veloce, semplice e sicura realizzazione dell’impianto presso una qualsiasi officina, laboratorio o piccola azienda
- Montaggio semplice e veloce per ogni tipo d’impianto senza l’ausilio d’utensili speciali, saldature e collanti particolari
- Eespandibile e modificabile in qualsiasi momento
- I tubi in alluminio verniciati esternamente garantiscono una lunga durata dell’impianto in quanto sono resistenti all’acqua ed alla condensa
- Grazie ai raccordi automatici e alla semplicità del sistema si riducono notevolmente i tempi e i costi d’installazione
- Nessuna necessità di manutenzione
- Alta portata d’aria e perdite ridotte al minimo grazie all’alta resistenza alle aggressioni delle atmosfere umide e corrosive
- Grazie all’assenza di ruggine nelle tubazioni si aumenta notevolmente la durata degli utensili pneumatici, delle armature pneumatiche, delle valvole, dei cilindri, ecc.
- Tutti gli elementi che compongono l’impianto (tubi, raccordi, ecc.) sono riutilizzabil
Caratteristiche tecniche(X)
Anche l’alluminio si dilata e si contrae sotto l’effetto della variazione termica
Per compensare questo effetto consigliamo di usare solo i nostri collari dedicati, di montare i raccordi di calata e di prevedere un piccolo spazio alle estremità checonsenta una dilatazione/contrazione
Lunghezza | 4 m |
Diametro esterno | 20 mm |
Spessore parete | 1,5 mm |
Pressione di esercizio max | 15 bar |
Materiale | Alluminio |
Colore | Blu |
Peso prodotto (per pezzo) | 940 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.