Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW
Acciaio zincato pias TCB AW con flangia
V.AUTOF.ZEBRA PIAS TL AW25 ZN 4,8X13
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
Minor dispendio di tempo e lavoro
Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio
- Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita gli errori di montaggio
Sistema di intaglio AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- Grazie alla testa larga si crea una minore pressione superficiale, che previene al danneggiamento della superficie
- Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, utilizzare la battuta di profondità.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.
Per gli elementi di fissaggio con omologazione per l'edilizia, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
La vite autoforante per fissare plastica e lamiera sottile a sottostrutture metalliche.
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 12,75 mm |
Altezza testa (k1) | 3,6 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 4,5 mm |
Altro standard | Standard aziendali |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata con bordino |
Azionamento interno | AW25 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,7 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 4,0 mm |
Lunghezza di fissaggio max (lB) | 4 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |