Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Acciaio zincato pias TCB AW con flangia
VITE-AUTOFOR-TL-AW25-(A3K)-5,5X140

Cod. art. 0218155140

EAN 4053479005577

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Cod. art. 0218155140

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato, passivato bianco (A3K), con inserto AW

Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio


Minor dispendio di tempo e lavoro



Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio


  • Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio



Sistema di intaglio AW:


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Grazie alla testa larga si crea una minore pressione superficiale, che previene al danneggiamento della superficie

  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, utilizzare la battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.


Per gli elementi di fissaggio con omologazione per l'edilizia, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La vite autoforante per fissare plastica e lamiera sottile a sottostrutture metalliche.

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro nominale (d1)

5,5 mm

Lunghezza (l1)

140 mm

Diametro testa (dk)

14,0 mm

Altezza testa (k1)

3,9 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

5,7 mm

Altro standard

Standard aziendali

Tipo testa

Testa cilindrica bombata con bordino

Azionamento interno

AW25

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Spessore sottostruttura consigliato min

2,0 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

5,3 mm

Lunghezza di fissaggio max (lB)

129 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1200-1800 G/min