Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2 ,ramata
Vite lattoniere A2 ramata, con rondella
V.LATTONIERE-A2-AW20-RAME-4,5X45
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rondella di tenuta in EPDM vulcanizzata e di alta qualità
- Vite ASSY
- Intaglio AW
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 4,5 mm |
Diametro rondella (ds) | 20 mm |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Lunghezza filettatura (b) | 28 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Ramato |
Materiale della rondella | Rame |
Finitura rondella | Grezzo |
Materiale della rondella di tenuta | EPDM |
Colore | Rame |
Diametro nominale x lunghezza x lunghezza filettatura vite | 4,5 x 45 x 28 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.