Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ATTREZZATURA PER L'ELETTRAUTO PROFESSIONALE E ACCESSORI

Utensili

Tronchese DIN ISO 5749
Tronchese DIN ISO 5749

TRONCHESINO A TAGL.DIAG.ZEBRA 160 MM

Assortimento di pinze
Assortimento di pinze

ASSORTIMENTO PINZE ZEBRA 4 PZ.

Pinza batterie
Pinza batterie

PINZA-ISOL-BATT-ACC.ZN-ROSSA-120A

Nastri

Nastro isolante HIGH QUALITY
Nastro isolante HIGH QUALITY

NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M

Nastro autoagglomerante
Nastro autoagglomerante

NASTRO AUTOSIGILLANTE 19MMX10M

Prodotti chimici

Installazione elettrica

Fusibili

ATTREZZATURA PER L'ELETTRAUTO PROFESSIONALE E ACCESSORI

Perché un’autofficina elettrauto sia efficiente in ogni momento, è necessaria una dotazione completa di strumenti di lavoro che comprendono attrezzatura di lavoro e accessori per elettrauto.

Nell’Online-Shop Würth è possibile acquistare, in modo veloce e in qualsiasi momento, una vasta gamma di prodotti pensati per tutte le esigenze degli elettrauto, di alta qualità.
Ad esempio, si possono trovare i connettori deutsch e i cunei di blocco in materiale termoplastico per i connettori.

Se sei a corto di spazio per immagazzinare la tua attrezzatura per elettrauto, non sai dove posizionare nuovi prodotti e utensili o se, semplicemente, vuoi essere più organizzato, ti consigliamo l’armadio porta lampadine per auto dotato di 18 vani a cassetto, utilissimo per immagazzinare anche connettori elettrici oltre alle normali lampadine per auto. Grazie alla pratica chiusura a chiave può essere posizionato in qualsiasi zona dell'officina. In questo modo, hai tutto sotto controllo, ottimizzi gli spazi e fai posto per i tuoi prossimi acquisti online!

ATTREZZI DI QUALITÀ PER L'ELETTRAUTO

Ovviamente, un elettrauto può esser chiamato a svolgere la propria professione anche al di fuori della propria officina. Per questo, nell’Online-Shop Würth sono disponibili attrezzi e porta-attrezzi per ogni esigenza.

Per tutti i professionisti, è disponibile una selezione di attrezzi per elettrauto maneggevoli e di alta qualità, come la chiave in acciaio speciale cromato con bussola a gradino con presa per interni esagonali, poligonali e ad aletta e tutti gli accessori e i materiali di consumo, come le fascette di cablaggio e altre guarnizioni specifiche.

La gamma per elettrauto si completa ulteriormente con prodotti complementari che non possono mancare all'interno di un'elettrofficina o in un’uscita, come ad esempio l’utilissima torcia led tascabile, per operare anche in condizioni di visibilità ridotte, e tutta una serie di altri modelli di lampade da lavoro, come i tergicristalli auto e cargo di misure e dimensione differenti.

Fascette

Apparecchiature elettriche veicolo

Connettori Deustch

Illuminazione

Espositore lampadine per veicoli da 24V
Espositore lampadine per veicoli da 24V

ASS-LAMPAD-CAMION-C-ESPOS-NERO-170PZ-24V

Espositore lampadine per veicoli a 12V
Espositore lampadine per veicoli a 12V

ASS-LAMPAD-AUTO-C-ESPOSIT-NERO-170PZ-12V

Lampada attacco in metallo
Lampada attacco in metallo

LAMPAD. P/ILLUM.E SEGNAL. 24V 5W

Lampadina attacco in vetro
Lampadina attacco in vetro

LAMPAD.C/ATTACCO VETRO 24V 5W

Lampadina alogena
Lampadina alogena

LAMPADA ALOGENA H7 12V-55W

Lampada alogena  NEOLUX
Lampada alogena NEOLUX

LAMPADA ALOGENA H7 24V-70W NEOLUX

Faro da lavoro a LED
Faro da lavoro a LED

PROIETTORE-LAVORO-LED-2000LM-25W-12/80V

Faro da lavoro a LED MINI 12/36 V
Faro da lavoro a LED MINI 12/36 V

PROIET-DI-LAVORO-LED-1000LM-12/36V

Proiettore da lavoro con maniglia
Proiettore da lavoro con maniglia

PROIETTORE DA LAVORO DIAMETRO 160MM

Proiettore girevole magnetico
Proiettore girevole magnetico

PROIETTORE GIREV.MAGN ARANC.12/24V

Lampade da lavoro

Booster

Booster emergenza, 12/24 V
Booster emergenza, 12/24 V

BOOSTER-AVVIATORE-12/24V-300CV-WPS1224